ワイヤグリッパー フック

ワイヤグリッパー フック TRUSCO ワイヤグリッパー フック TRUSCO

外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。
ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。

用途
ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。
額吊りやパネル吊りに。
トラスコ品番207-6083 材質/仕上ステンレス 質量(g)9 タイプフック 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5 アズワン品番64-8714-02 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63038913 TBS-20RP
1,770
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする