TRUSCO
圧着工具(E形リングスリーブ用)
圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。
圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。
手にフィットするエラストマーグリップです。
電気工事士技能試験推奨工具です。
用途
E形リングスリーブの圧着に。
トラスコ品番
207-6502
全長(mm)
195
材質/仕上
本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)
290
アズワン品番
64-8715-99
圧着端子
E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63039279
TCP-195
¥6,860
¥
5,198
¥5,718
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表