曜日別特売

強力型ハンドナッター

強力型ハンドナッター - TRUSCO

両手式のハンドルで、力を掛けやすく、強力にナットをかしめることができます。

用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。トラスコ品番208-3536セット内容M5、M6、M8、M10、M12用マンドレル全長(mm)530材質/仕上ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(kg)2.1適合ナットM5、M6、M8、M10:アルミ、スチール、ステンレス可 / M12:アルミ、スチール可アズワン品番64-8598-41内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63040313LN4MPKE
73,730
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする