メイン画像
TRUSCO
強力型ハンドナッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63040313
品番
LN4MPKE
参考基準価格(税別)
¥73,730
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
両手式のハンドルで、力を掛けやすく、強力にナットをかしめることができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハンドナッター
モノタロウ
¥
2,998
¥
3,298
税込
用途
ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。
トラスコ品番
208-3536
セット内容
M5、M6、M8、M10、M12用マンドレル
全長(mm)
530
材質/仕上
ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂
質量(kg)
2.1
適合ナット
M5、M6、M8、M10:アルミ、スチール、ステンレス可 / M12:アルミ、スチール可
アズワン品番
64-8598-41