曜日別特売

軽量強力型ハンドナッター

軽量強力型ハンドナッター - TRUSCO

従来の強力型ハンドナッターに比べ、約40%近くサイズダウンしており、重量は半分以下となっています。
従来の強力型ハンドナッターに比べて約12%も軽い力でかしめ作業を行うことができます。
タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力にナットをかしめることができます。
母材に傷が付かず確実に取り付けできます。

用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車両、農業用機械、自販機、事務機器等。トラスコ品番208-3942セット内容4mm、5mm、6mm、8mm、10mm用マンドレル全長(mm)285質量(g)760適合ナットM4、M5、M6、M8、M10アズワン品番64-8723-89内容量1台
注意
※ステンレスナットの10mmは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63040408THNS-410
25,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする