曜日別特売

シリコンターナースプーン

シリコンターナースプーン - TRUSCOシリコンターナースプーン - TRUSCOシリコンターナースプーン - TRUSCOシリコンターナースプーン - TRUSCO
(1件のレビュー)

シリコン一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。
混ぜる、寄せる、すくう作業がこの一本でできます。
器のふちにぴったりと当たり、きれいにすくい取れます。

用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。トラスコ品番206-3459幅(mm)(すくい部)67全長(mm)305材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66・特殊鋼ブラック質量(g)102アズワン品番64-8690-27内容量1本
注意
※直接火にふれたり、電子レンジに使用しないでください。
※みがき粉やたわし等、硬いものでこすると傷がつくことがあります。
※缶詰の切り口や刃物等
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63040557SLTP-310
2,090
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63040557
2021-09-14
用途: 普段使い
その他業種

コーティング加工の鍋やフライパンを痛めないために購入しました。
思った通りの商品で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする