曜日別特売

シリコントング

シリコントング - TRUSCOシリコントング - TRUSCOシリコントング - TRUSCOシリコントング - TRUSCOシリコントング - TRUSCOシリコントング - TRUSCOシリコントング - TRUSCOシリコントング - TRUSCO
(1件のレビュー)

熱に強いシリコンゴム製です。
カラーバリエーションがあるので食材や用途ごとにトングを替えて使用できます。

用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66、バネ:ステンレス内容量1本
注意
※直接火にふれたり、電子レンジに使用しないでください。
※みがき粉やたわし等、硬いものでこすると傷がつくことがあります。缶詰の切り口や刃物等
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63040566SLTN-178-Y206-345230178イエロー39
1,300
979
1,077(税込)
当日出荷
63040575SLTN-178-BK206-344930178ブラック39
1,640
1,298
1,428(税込)
当日出荷
63040584SLTN-178-W206-345130178ホワイト39
1,300
979
1,077(税込)
当日出荷
63040593SLTN-178-R206-345030178レッド39
1,300
979
1,077(税込)
当日出荷
63040636SLTN-288-R206-345440228レッド71
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63040609SLTN-288-Y206-345640228イエロー71
1,930
取扱い終了
63040618SLTN-288-BK206-345340228ブラック71
1,930
取扱い終了
63040627SLTN-288-W206-345540228ホワイト71
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63040609
2023-07-08
用途: 料理を作る時
サービス業

炒め物から、オーブン使用時まで何にでも使える。軽くてお手入れもしやすいし、色がキレイなのでそのままサラダトングや食卓に出せて最高です。
小さいサイズは子供でも扱いやすいので、食卓のとりわけにもオススメ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする