配管用フラックス

配管用フラックス - TRUSCO

はんだ付けが難しい母材にも対応します。
バーナーでのはんだ付けでも使用可能です。
・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。
・使用後は、水で洗浄して下さい。

用途
配管・配線のはんだ付けに。
銅管継手のはんだ付けに。
トラスコ品番207-5833材質/仕上水、塩酸、塩化亜鉛、ほか容量(mL)30質量(g)41アズワン品番64-8716-14危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※要水洗浄。
※はんだ付け以外の用途には、使用しないでください。
※はんだ付け作業を行う場合は、局所排気設備を備えた場所で行ってください。
※万一、はんだ、又は、フラックスが作業者に付着した場合は、速やかに 処置をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63042499TCU30
470
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする