TRUSCO
電着ダイヤモンドカッター(乾式)
薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。
薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。
発泡スチロール系の切断にも対応。
用途
3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。
トラスコ品番
207-2352
刃数
72
材質/仕上
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)
72
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
切断能力(mm)
3
刃厚(mm)
1.0
外径(mm)
125
アズワン品番
64-8733-54
穴径(mm)
20.0
内容量
1枚
注意
※丸鋸用でディスクグラインダー用ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63042806
TPLA-125D
¥
4,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください