マグネットシート黒板(無地・チョーク書き) 板面色:黒

マグネットシート黒板(無地・チョーク書き) 板面色:黒 - TRUSCOマグネットシート黒板(無地・チョーク書き) 板面色:黒 - TRUSCO

持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。
マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。
マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。

用途建築現場や工場内での即席黒板として。厚さ(mm)0.7材質/仕上表面:PET、裏面:マグネットシートブラック内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63044949MSK-3045-BK206-628932030045064-8613-72
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
63044958MSK-4560-BK206-629064045060064-8613-73
3,670
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする