曜日別特売

栓ゲージ

栓ゲージ - TRUSCO
(1件のレビュー)

穴の内径寸法を検査するゲージです。
穴の最大許容寸法を基準とした測定面と、最小許容寸法を基準とした測定面とをもつゲージです。

用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)ゲージ栓ゲージ内容量1個
注意
※検査書類はありません。
全10種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
規格寸法(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63045107TRPGH7-10401010
6,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
63045116TRPGH7-12601212
7,480
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
63045125TRPGH7-15801515
7,480
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
63045134TRPGH7-201602020
8,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
63045143TRPGH7-252202525
10,010
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
63045159TRPGH7-31033
6,560
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
63045168TRPGH7-42044
5,980
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
63045177TRPGH7-52055
5,750
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
63045186TRPGH7-62066
5,410
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
63045195TRPGH7-84088
5,410
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63045116
2021-12-04
用途: 製品検査
野間鉄工株式会社

製品は問題無いと思うが、梱包が悪過ぎ。一応ゲージなので緩衝材ぐらいあってもよいのでは?届いた製品は箱の中でケースから出ていて転がっていた。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘の件は、担当部署に貴重なご意見として連絡させていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする