TRUSCO
高精度クロスローラステージ X軸
主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。
材質/仕上
主材料:アルミ合金、表面処理:黒アルマイト梨地
タイプ
Xステージ
移動量(mm)
±6.5
真直度(μm)
2
平行度(μm)
運動時:10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
厚さ(mm)
ステージ寸法(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63045423
CRXS4040
130
63.5
69.8
16
40×40
水平:39.2
¥
36,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63045439
CRXS6060
240
73.5
73.5
30
60×60
水平:58.8
¥
39,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください