TRUSCO
固定滑車 横型
シンプルで安価な固定滑車です。
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途
荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番
194-8937
材質/仕上
スチール
質量(g)
380
基本使用荷重(t)
0.125
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
58
アズワン品番
64-8723-39
軸受種類
(シーブ軸受)ベアリング
使用荷重(kN)
1.25
内容量
1個
注意
※十分強度のあるところへ確実に取り付けて下さい。
※電動機器などを使って高速回転させる場合はベアリング入りをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ロープ径(mm)
車数
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63046236
TH50B
最大8
1
50
¥4,960
¥
4,298
¥4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください