ノンスリップテープ 150mm幅

ノンスリップテープ 150mm幅 - TRUSCOノンスリップテープ 150mm幅 - TRUSCO

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。
水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。

用途
屋外用。
(素足以外で歩行する場所全般)
水や油で滑りやすい場所に。
幅(mm)150厚さ(mm)0.8
注意
※長尺サイズのため、途中に継ぎ目が発生しテープがカットされている場合がありますのでご了承願います。
※(その場合、長さを1m追加させて頂いております。
※)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
砥粒
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63046306TNS-15010R1巻レッド150100.8アルミ箔アクリル系炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
13,110
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046315TNS-150R1巻レッド15050.8アルミ箔アクリル系炭化ケイ素、酸化アルミニウム屋外用
6,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
24891407TNS-150R1ケース(5巻)レッド------屋外用
34,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
24891416TNS-15010R1ケース(5巻)レッド------屋外用
65,550
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする