TRUSCO
SUS316 枠式ターンバックル
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番
208-3048
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
質量(g)
41
寸法L(mm)
70
ねじ径
W3/16
寸法L1(mm)
115
寸法A(mm)
35
寸法S(mm)
7.0
寸法B(mm)
60
寸法L2(mm)
160
寸法W(mm)
14
アズワン品番
64-8748-73
使用荷重(kN)
0.49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63046559
TTB16-5H
¥2,080
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください