TRUSCO
アイプレート
4ヵ所を止めるタイプです。
用途
支柱や壁面などへの取り付けに。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※TIP-14、16は座ぐりなしタイプです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kN)
寸法H1(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63046629
TIP-14
327
14
57
40
8
3.92
5
40
65
¥6,160
¥
5,298
¥5,828
(税込)
当日出荷
63046638
TIP-16
473
16
65
45
10
5.88
6
40
70
¥8,240
¥
6,998
¥7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046647
TIP-4
12.5
4
16
11.5
3
0.07
2
16
18
¥460
¥
399
¥439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください