TRUSCO
シングルワイヤクリップ
ワイヤを現場加工できます。
用途
ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合ロープ径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63046699
TSWC-4
14
4
25
20
M5
¥410
¥
359
¥395
(税込)
翌日出荷
63046708
TSWC-5
26
5
30
25
M6
¥610
¥
529
¥582
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください