曜日別特売

スナップフックAE型

スナップフックAE型 - TRUSCOスナップフックAE型 - TRUSCO

開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
連結金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)内容量1袋
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63046909TSF-10AE135101031351141.18
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046918TSF-4AE104477225.50.20
990
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046927TSF-5AE1855572660.39
1,060
909
1,000(税込)
翌々日出荷
63046936TSF-6AE30663831.57.50.59
1,240
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046945TSF-7AE4777493680.78
1,570
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046954TSF-8AE728851142100.98
1,840
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする