曜日別特売
TSF-6AE スナップフックAE型 TRUSCO 63046936

代表画像

スナップフックAE型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)63
内容量1袋注文コード63046936品番TSF-6AE
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
連結金具として。
質量(g)
30
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
63
寸法S(mm)
8
寸法W(mm)
31.5
寸法d1(mm)
7.5
使用荷重(kN)
0.59
トラスコ品番
208-2970
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-8745-28

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする