曜日別特売

ステンレススナップフック B型

ステンレススナップフック B型 - TRUSCOステンレススナップフック B型 - TRUSCO

スタンダードなスプリングフックです。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
連結金具として。
トラスコ品番208-0177材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)8寸法L(mm)40寸法S(mm)6寸法D(mm)4寸法W(mm)20寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)6.0アズワン品番64-8745-05使用荷重(kN)0.29内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63046979TSF-4SB
790
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする