曜日別特売

アイプレートパッドアイ

アイプレートパッドアイ - TRUSCO

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。

用途支柱や壁面などへの取り付けに。トラスコ品番208-1055質量(g)95タイプハイ寸法H(mm)66寸法d(mm)5.2寸法A(mm)26寸法D(mm)8寸法B(mm)80寸法T(mm)3寸法W(mm)23寸法P(mm)60寸法B1(mm)80寸法h(mm)55アズワン品番64-8733-28使用荷重(kN)0.29内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63047198TPD-8H
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする