曜日別特売

ハンガーユニットD型

ハンガーユニットD型 - TRUSCO

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。

用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用。セット内容ステンレス皿木ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D1(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法W1(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63047234THUD-333337401.537337.520333.516.50.1
920
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
63047243THUD-43437145242431126434.221.50.15
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
63047259THUD-48488250247481128.5484.2240.15
1,750
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
63047268THUD-53539355252531131534.226.50.15
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする