曜日別特売

ワイヤーキャッチ

ワイヤーキャッチ - TRUSCOワイヤーキャッチ - TRUSCOワイヤーキャッチ - TRUSCO

両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。

材質/仕上ステンレス(SUS304)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
ロープ径(Φmm)
使用荷重(kg)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
全長(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63047435TWK-3166922380850016806
4,240
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
63047444TWK-41071254100930010007
5,060
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
63047453TWK-416113184100950016607
5,570
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする