TRUSCO
楕円リンク
同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度アップします。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途
チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
内容量
1袋
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
使用荷重(kN)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63047469
TOL-13
283
13
8.33
60
85
¥3,720
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌々日出荷
63047478
TOL-16
490
16
13.23
60
100
¥6,990
¥
5,998
¥6,598
(税込)
翌々日出荷
63047487
TOL-19
722
19
14.70
60
100
¥11,770
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌々日出荷
63047496
TOL-22
1048
22
19.60
66
110
¥20,060
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください