フタ付折りたたみコンテナー 22L

フタ付折りたたみコンテナー 22L - TRUSCOフタ付折りたたみコンテナー 22L - TRUSCO

折りたたみ式でスペースを取りません。
腰かけ可能で、オフィスや家庭等様々な場所で収納に使用できます。
海上輸送コンテナをイメージしたデザインです。

用途オフィス、家庭、倉庫等での収納に材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.7耐荷重(kg)50外寸法・幅(mm)320外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)320収納可能質量(kg)30有効内寸法・奥行(mm)290有効内寸法・高さ(mm)270有効内寸法・幅(mm)290内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63047794TCT22-W22320×320×300ホワイト
5,040
4,398
4,838(税込)
当日出荷
63047785TCT22-BK22320×320×300ブラック
5,040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする