TRUSCO
フタ付折りたたみコンテナー 22L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
63047785
品番
TCT22-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,040
折りたたみ式でスペースを取りません。
腰かけ可能で、オフィスや家庭等様々な場所で収納に使用できます。
海上輸送コンテナをイメージしたデザインです。
用途
オフィス、家庭、倉庫等での収納に
容量(L)
22
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
320×320×300
色
ブラック
トラスコ品番
207-6093
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.7
耐荷重(kg)
50
アズワン品番
64-8716-09
外寸法・幅(mm)
320
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
320
収納可能質量(kg)
30
有効内寸法・奥行(mm)
290
有効内寸法・高さ(mm)
270
有効内寸法・幅(mm)
290