TRUSCO
THC型コンテナ THC-16A、23A、35A用フタ グレー
用途
小物の整理や保管に最適です。
事務所や物置の整理に。
トラスコ品番
207-4027
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
587
アズワン品番
64-8723-74
外寸法・幅(mm)
519
外寸法・高さ(mm)
35
外寸法・奥行(mm)
363
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63048029
THC-1623AF-GY
THC-16A,THC-23A,THC-35A
519×363×35
グレー
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください