ベルト荷締機ワイドハンドル

ベルト荷締機ワイドハンドル - TRUSCOベルト荷締機ワイドハンドル - TRUSCOベルト荷締機ワイドハンドル - TRUSCOベルト荷締機ワイドハンドル - TRUSCOベルト荷締機ワイドハンドル - TRUSCOベルト荷締機ワイドハンドル - TRUSCOベルト荷締機ワイドハンドル - TRUSCO

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。
ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.91オレンジ最大使用荷重(t)0.3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63048449GV25H-300SPオレンジスナップフックタイプ252.00.3522.35300-
9,490
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
63048458GV25H-300TSPオレンジツイストスナップフックタイプ252.00.3522.35300-
9,910
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする