TRUSCO
ギザギザラインテープ
三角形のギザギザが入った、注意喚起の効果が高いテープです。
はく離紙が付いており、施工性に優れています。
用途
工場や倉庫などの区画ラインに
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
危険表示、取手、段差などの目印に。
質量(g)
600
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63048878
GZLT-5050YB
1巻
イエロー/ブラック
50
50
0.1
塩化ビニル
アクリル系
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
24891425
GZLT-5050YB
1ケース(20巻)
イエロー/ブラック
50
50
0.1
-
-
¥
100,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください