TRUSCO
錆防止シール
錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。
ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。
用途
錆の発生の防止に。
材質/仕上
亜鉛
注意
※水中に常時浸漬する箇所、または干満帯には使用できません。
※酸・アルカリ・強力な酸化剤など化学物質と接触、同一箇所への保管はしないでください。
※室内で火気のない風通しの良い冷暗所で保管して下さい。
※防食対象物が高温環境にある場合は使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
外径(mm)
呼び寸法D(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63048914
RP75-5
1シート(10個)
4
14
5.4
14
5.4
¥290
¥
249
¥274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63048923
RP75-6
1シート(10個)
4.1
15
6.5
15
6.5
¥310
¥
269
¥296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051109
RP75-4
1シート(12個)
1
12
4.2
12
4.2
¥270
¥
239
¥263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63058093
RP75-8
1シート(8個)
4.7
20
8.5
20
8.5
¥390
¥
339
¥373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください