TRUSCO
銅繊維入ESD手袋(指先コーティング仕様) 10双入
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途
製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
入数(双)
10
材質/仕上
繊維部:ナイロン100%
色
グレー
厚さ(mm)
0.6
ゲージ数
15
表面抵抗値(Ω)
10e^4~6
滑り止め効果
指先のみ
内容量
1セット(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
質量(g)
サイズ
色(手首部)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63049605
ESD-GFTL-M10
18
8
280
L
グレー
22.0
¥
6,410
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
63049614
ESD-GFTM-M10
17.4
7.7
260
M
グリーン
21.5
¥
6,410
取扱い終了
63049623
ESD-GFTS-M10
16.8
7.5
240
S
ホワイト
20.5
¥
6,410
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください