TRUSCO
銅繊維入ESD手袋(指先コーティング仕様) 10双入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
63049623
品番
ESD-GFTS-M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,410
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途
製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
手のひらまわり(cm)
16.8
中指長(cm)
7.5
入数(双)
10
質量(g)
240
材質/仕上
繊維部:ナイロン100%
色
グレー
サイズ
S
厚さ(mm)
0.6
ゲージ数
15
色(手首部)
ホワイト
全長(cm)
20.5
表面抵抗値(Ω)
10e^4~6
滑り止め効果
指先のみ
トラスコ品番
207-3919
アズワン品番
64-8507-21