カッターナイフ 替刃

カッターナイフ 替刃 - TRUSCOカッターナイフ 替刃 - TRUSCO

NS-CT用の替刃です。

用途
壁紙作業に。
各種フィルム切りに。
建築模型。
革細工などカッティング作業に。
適合本体NC-CT材質/仕上日本製特殊鋼(SK2+Cr)トラスコ品番207-7535全長(mm)90質量(g)7刃厚(mm)0.4アズワン品番64-8625-56内容量1パック(10枚)
注意
※刃物ですので取扱いにはじゅうぶんご注意ください。
※お子様の手の届かない所に保管してください。
※湿気のある場所に放置しないでください。
※折った刃をそのままで捨てずに適切に処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63049806NS-CTS0.4
370
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする