基板端子用アクセサリー アースラグ

基板端子用アクセサリー アースラグ - TRUSCO基板端子用アクセサリー アースラグ - TRUSCO基板端子用アクセサリー アースラグ - TRUSCO基板端子用アクセサリー アースラグ - TRUSCO

基板端子用アクセサリーです。

幅(mm)6.2材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ高さ(mm)3.5質量(g)0.2内容量1パック(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
摘要
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63049815T9032207-586711.5アースラグ3.6Φ(取付ねじM3)64-8712-35
280
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049824T9039207-586811.75アースラグ4.2Φ(取付ねじM4)64-8712-36
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする