曜日別特売

基板端子用アクセサリー トランジスタクリップ SUS

基板端子用アクセサリー トランジスタクリップ SUS - TRUSCO基板端子用アクセサリー トランジスタクリップ SUS - TRUSCO基板端子用アクセサリー トランジスタクリップ SUS - TRUSCO基板端子用アクセサリー トランジスタクリップ SUS - TRUSCO

基板端子用アクセサリーです。

材質/仕上SUS304適合(トランジスタ)TO-3P内容量1パック(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
摘要
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63049867T90921.252487トランジスタクリップ SUS 2個押さえ
850
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
63049876T90771.618.598.1トランジスタクリップ SUS
510
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする