防水栓(CB01シリーズ用・少量パック)

防水栓(CB01シリーズ用・少量パック) - TRUSCO

CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。
小分けパックで少量購入が可能です。

用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。トラスコ品番207-6697質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-40~+105適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52アズワン品番64-8634-71絶縁被覆外径(Φmm)1.0~1.70適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63050199P-CB01E0-01N0
350
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする