TRUSCO
ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。
GPトップミニのエコノミータイプです。
用途
金型の研磨に。
自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。
一般金属用。
穴径(mm)
9.6
羽根枚数
48
材質/仕上
アルミナ砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
外径(mm)
58
羽根の長さ(mm)
15
内容量
1箱(10枚)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63050524
GP5810TM-100
58
9.6
100
20000
¥
5,670
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050533
GP5810TM-120
58
9.6
120
20000
¥
5,670
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
63050549
GP5810TM-150
58
9.6
150
20000
¥
5,670
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
63050558
GP5810TM-180
58
9.6
180
20000
¥
5,670
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050567
GP5810TM-240
58
9.6
240
20000
¥
5,670
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
63050576
GP5810TM-320
58
9.6
320
20000
¥
5,670
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050585
GP5810TM-40
58
9.6
40
20000
¥
5,670
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
63050594
GP5810TM-400
58
9.6
400
20000
¥
5,670
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050603
GP5810TM-60
58
9.6
60
20000
¥
5,670
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050619
GP5810TM-80
58
9.6
80
20000
¥
5,670
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください