TRUSCO
CB01シリーズ コンタクト 少量パック M端子
CB01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
用途
風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
使用温度範囲(℃)
-40~+105
長さ(mm)
13.4
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合電線範囲 AWG(#)
適合電線(mm
2
)
絶縁被覆外径(Φmm)
適合外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63051005
P-CB01C5-010A
9
AWG22~28
(銅線)単線0.08~0.33
1.6max
最大被覆:1.6
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
63051014
P-CB01C5-020A
10
AWG20~22
(銅線)単線0.33~0.52
1.7max
最大被覆:1.7
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください