曜日別特売

ラジアルブラシディスク ラジアルディスク

ラジアルブラシディスク ラジアルディスク - TRUSCOラジアルブラシディスク ラジアルディスク - TRUSCOラジアルブラシディスク ラジアルディスク - TRUSCOラジアルブラシディスク ラジアルディスク - TRUSCOラジアルブラシディスク ラジアルディスク - TRUSCOラジアルブラシディスク ラジアルディスク - TRUSCOラジアルブラシディスク ラジアルディスク - TRUSCOラジアルブラシディスク ラジアルディスク - TRUSCO

金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。
酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。
作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。
複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。

用途
シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。
・指定回転数以上でご使用しないで下さい。
・キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。
材質/仕上研磨材:酸化アルミナ・セラミック内容量1箱(20個)
注意
※指定回転数以上でご使用しないで下さい。
※キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
粒度
外径(mm)
穴径(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63052536TBR14.3X1200.0612014.31.620000
4,200
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052545TBR14.3X2200.0622014.31.620000
4,000
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052554TBR14.3X4000.0640014.31.620000グレー
4,000
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052588TBR19.1X800.168019.11.620000
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052597TBR25.4X1200.3412025.41.615000
5,000
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
63052606TBR25.4X360.343625.41.615000
5,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052615TBR25.4X800.348025.41.615000
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052624TBR50.8X1201.212050.89.515000
9,600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052633TBR50.8X801.28050.89.515000
10,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
63052667TBR76.2X4003.740076.29.512000グレー
11,400
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
63052676TBR76.2X803.78076.29.512000
14,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
63052579TBR19.1X4000.1640019.11.620000グレー
4,000
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
63052563TBR19.1X2200.1622019.11.620000
4,200
取扱い終了
63052649TBR76.2X1203.712076.29.512000
13,200
取扱い終了
63052658TBR76.2X2203.722076.29.512000
11,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする