曜日別特売

透明梱包用テープ(中・軽量物用) 5巻入

透明梱包用テープ(中・軽量物用) 5巻入 - TRUSCO透明梱包用テープ(中・軽量物用) 5巻入 - TRUSCO

中、軽量物の梱包に最適な耐水力もあるテープです。
重ね張りでき、強度や粘着性が強いテープのため、クラフトテープに比べ衝撃から荷物を守ることができます。
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。

用途
日常生活で幅広い用途に使えます。
宅配便や小包の梱包に。
15kgくらいまでの中、計量物の梱包に。
仕様テープカット条件:カッターやハサミをご使用ください。トラスコ品番207-2067幅(mm)48厚さ(mm)48質量(g)980長さ(m)50粘着力(N/10mm)0.065引張強度(N/10mm)44アズワン品番64-8630-57内容量1パック(5巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63053638OPTM48X50-5透明485048ポリプロピレンフィルムアクリル系0.065N/10mm
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする