曜日別特売

六角穴付ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ)

六角穴付ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ) - TRUSCO

PVC(ポリ塩化ビニル)は優れた耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性を持っています。

用途
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリ塩化ビニル(PVC)内容量1袋(50本)
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※・ネジ先端部のゲート残りは長さ(L)に対して5%以下です。
※・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※・ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
※・締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。
全24種類を絞り込む
寸法L(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
ねじピッチ(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
六角穴対辺(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63057594BPVC-CBM3X1511.33150.55.53.02.5M3
4,220
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
63057603BPVC-CBM3X2013.23200.55.53.02.5M3
4,350
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
63057576BPVC-CBM3X109.53100.55.53.0--
2,780
取扱い終了
63057585BPVC-CBM3X1210.23120.55.53.02.5M3
2,780
取扱い終了
63057619BPVC-CBM3X2514.43250.55.53.0--
4,720
取扱い終了
63057628BPVC-CBM3X88.238.00.55.53.0--
2,530
取扱い終了
63057637BPVC-CBM4X1016.54100.77.04.0--
3,080
取扱い終了
63057646BPVC-CBM4X1218.14120.77.04.03.0M4
3,280
取扱い終了
63057655BPVC-CBM4X1519.74150.77.04.03.0M4
4,720
取扱い終了
63057664BPVC-CBM4X2022.84200.77.04.03.0M4
4,770
取扱い終了
63057673BPVC-CBM4X2526.84250.77.04.03.0M4
5,060
取扱い終了
63057689BPVC-CBM4X815.348.00.77.04.0--
3,080
取扱い終了
63057698BPVC-CBM5X1025.25100.88.55.0--
3,580
取扱い終了
63057707BPVC-CBM5X1227.75120.88.55.04.0M5
3,970
取扱い終了
63057716BPVC-CBM5X1530.55150.88.55.04.0M5
5,060
取扱い終了
63057725BPVC-CBM5X2035.75200.88.55.04.0M5
5,260
取扱い終了
63057734BPVC-CBM5X2541.15250.88.55.04.0M5
7,020
取扱い終了
63057743BPVC-CBM5X3047.35300.88.55.04.0M5
9,020
取扱い終了
63057759BPVC-CBM6X1038.66101.010.06.05.0M6
3,970
取扱い終了
63057768BPVC-CBM6X1241.66121.010.06.05.0M6
4,220
取扱い終了
63057777BPVC-CBM6X1546.26151.010.06.05.0M6
7,710
取扱い終了
63057786BPVC-CBM6X20536201.010.06.05.0M6
8,240
取扱い終了
63057795BPVC-CBM6X2561.56251.010.06.05.0M6
8,810
取扱い終了
63057804BPVC-CBM6X3067.56301.010.06.05.0M6
9,510
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3583:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする