全身を覆える大型の飛沫防止パーテーション切って高さを調節できる●アルコール消毒・洗剤拭き取りOK●組立簡単●拡張OK●高さ最大170cm●0.2mm厚やわらかいPVC製材質:ABS,鉄,ステンレス,PVC。サイズ:組立時:1700~1100×800×420mm、飛沫防止透明ビニールシート標準サイズ:915×1700×0.2mm。セット内容:パーテーション用ポール(未組立)×1、飛沫防止透明ビニールシート 標準サイズ(915×1700×0.2mm)×1