MCO
TypeC ACアダプタ 2.4A
USB Type-C搭載機器の充電に対応した、すぐに使えるケーブル一体型アダプタ
持ち運びに便利なコンパクトキューブタイプ
材質
ABSほか
出力
USB 5V 2.4A(2400mA)
コネクタ形状
USB Type-C(オス)
入力電圧(V)
AC100-240 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約35×35×35(プラグ収納時)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63067087
IPA-CC20A/BK
ブラック
2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
63067044
IPA-CC10A/BK
ブラック
1
オープン
取扱い終了
63067069
IPA-CC10A/WH
ホワイト
1
オープン
取扱い終了
63067105
IPA-CC20A/WH
ホワイト
2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください