曜日別特売

4mmケーブルラグアダプター

4mmケーブルラグアダプター - ストーブリ / マルチコンタクト4mmケーブルラグアダプター - ストーブリ / マルチコンタクト4mmケーブルラグアダプター - ストーブリ / マルチコンタクト4mmケーブルラグアダプター - ストーブリ / マルチコンタクト4mmケーブルラグアダプター - ストーブリ / マルチコンタクト4mmケーブルラグアダプター - ストーブリ / マルチコンタクト4mmケーブルラグアダプター - ストーブリ / マルチコンタクト4mmケーブルラグアダプター - ストーブリ / マルチコンタクト
材質(導体メッキ)Au品名B4-I/KA種類プラグジョイントコネクタ定格電圧(V)1000端子形状先開形定格電流(A)20A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mmカテゴリーCATII内容量1セット(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6314648523.0440-21
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
6314649423.0440-22
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
6314650323.0440-23
オープン
7,598
8,358(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
6314651923.0440-24
オープン
7,598
8,358(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする