ストーブリ / マルチコンタクト
4mmケーブルラグアダプター
材質
(導体メッキ)Ni
品名
B4-I/KS
定格
1000 V, CAT II, 20 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63146589
23.0480-21
黒
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63146598
23.0480-22
赤
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63146607
23.0480-23
青
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
48日以内出荷
返品不可
63146616
23.0480-24
黄
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表