曜日別特売

4mmソケット

4mmソケット - ストーブリ / マルチコンタクト4mmソケット - ストーブリ / マルチコンタクト4mmソケット - ストーブリ / マルチコンタクト4mmソケット - ストーブリ / マルチコンタクト4mmソケット - ストーブリ / マルチコンタクト4mmソケット - ストーブリ / マルチコンタクト4mmソケット - ストーブリ / マルチコンタクト4mmソケット - ストーブリ / マルチコンタクト
適合プラグ4mm内容量1セット(10個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6314694823.1031-21600 V, CAT II, 32 AB4-E-M3-I
オープン
1,398
1,538(税込)
47日以内出荷
返品不可
6314695723.1031-22600 V, CAT II, 32 AB4-E-M3-I
オープン
1,398
1,538(税込)
47日以内出荷
返品不可
6314696623.1031-23600 V, CAT II, 32 AB4-E-M3-I
オープン
1,398
1,538(税込)
47日以内出荷
返品不可
6314697523.1033-21600 V, CAT II, 32 AB4-E-M4-I
オープン
1,498
1,648(税込)
47日以内出荷
返品不可
6314698423.1033-22600 V, CAT II, 32 AB4-E-M4-I
オープン
1,498
1,648(税込)
47日以内出荷
返品不可
6314699323.1033-23600 V, CAT II, 32 AB4-E-M4-I
オープン
1,498
1,648(税込)
47日以内出荷
返品不可
6314700923.1033-24600 V, CAT II, 32 AB4-E-M4-I
オープン
1,498
1,648(税込)
47日以内出荷
返品不可
6314679923.1013-2130 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 AEB4
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
6314680823.1013-2230 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 AEB4
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
6314681723.1013-2330 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 AEB4
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
6314682623.1013-2430 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 AEB4
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
6314683523.1013-2530 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 AEB4
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
6314684423.1013-2630 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 AEB4
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
6314685323.1013-2730 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 AEB4
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
6314686923.1013-2830 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 AEB4
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
6314687823.1013-2930 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 AEB4
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
6314688723.1015-2130 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 AEB4-B
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
6314689623.1015-2230 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 AEB4-B
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
6314690523.1015-2330 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 AEB4-B
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
6314691423.1015-2430 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 AEB4-B
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
6314692323.1015-2530 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 AEB4-B
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
6314693923.1015-2930 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 AEB4-B
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする