ストーブリ / マルチコンタクト
4mmケーブルラグアダプター
材質
(導体メッキ)Au
品名
B4-I/K
定格
1000 V, CAT II, 32 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63147578
23.5065-21
黒
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
63147587
23.5065-22
赤
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表