ストーブリ / マルチコンタクト
4mmソケットアダプター
材質
(導体メッキ)Au
品名
A-SLK4
定格
1000 V, CAT II, 32 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
内容量
1セット(10個)
関連資料:
(0.5MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63147693
24.0160-20
黄/緑
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63147709
24.0160-21
黒
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63147718
24.0160-22
赤
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63147727
24.0160-23
青
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63147736
24.0160-24
黄
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表