ストーブリ / マルチコンタクト
4mmターミナルブロックアダプター
材質
(導体メッキ)Ni
色
黒
品名
A-SLK4-R
規格
CE適合
定格
1000 V, CAT II, 32 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63147745
24.0162-21
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表