ストーブリ / マルチコンタクト
4mmセーフティテストクリップ
品名
SKPS-4
規格
CE適合
定格
1000 V, CAT III, 4 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63147754
24.0224-21
4mmテストリード
黒
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63147763
24.0224-22
4mmテストリード
赤
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63147779
24.0224-23
4mmテストリード
青
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください